マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
標本箱・標本ビン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42509477
品番
KS-195G
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
試料のサンプル管理
容量(mL)
100
タイプ
20ヶ入
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ44×96
マイゾックスコード
219227