マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
標本箱・標本ビン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42509495
品番
KS-196
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
用途
試料のサンプル管理
容量(mL)
100
タイプ
ビンのみ
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ44×96
マイゾックスコード
219228