マイゾックス
マイゾックスの PCアクセサリー
マイゾックスの ポインター/指示棒
マイゾックスの レーザーポインター
緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42511324
品番
KPGV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。
単3電池2本使用で約10時間の連続使用。
レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
レーザー
グリーン
用途
現場での作業指示、会議やプレゼンに
付属品
単3乾電池×2本
寸法(mm)
130×32×18
質量(g)
約95(電池含む)
マイゾックスコード
220694