マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの 水準器/水平器その他関連用品
路面凹凸測定器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42511437
品番
SS-A-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途
路面の凹凸測定
仕様
8車輪式、車軸間隔3m
測定範囲
走行測定1000m
フレーム
アルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式
倍率
(記録)凸凹1:1、距離1:100
記録紙
幅70mm×長さ10m
マイゾックスコード
82521