※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42513003 M2×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42513003

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000個) 注文コード 42513003 品番 M2×12
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)12 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2 寸法r(mm)(最大)0.3 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
カーテン取付時
株式会社JBS 様 (卸売・小売業)

通常は25mm長さものよく使いますが、今回の現場で長物が必要で40mmのを購入しました。25mmものと変わらず扱いやすいです。感謝しています。もし同じ太さの50mmもあれば、もっとうれしいです。

対象商品:
42513527
2022-02-14
用途:
木材の組立
農・林・水産業

最寄りのホームセンターでの取り扱いが終了した同規格のビスを探していた所、この商品を見つけ注文。

品質に問題はなく、単価も前回使用していたビスとほぼ変わらず。満足しています。

対象商品:
42513694
2017-10-13
用途:
仕事

商品は普通です。2回目の購入です。
外ダンボールと商品の箱のスキマを埋めるプチプチや紙が入ってないので中身がゴトゴトします。小さくても重いものですから配送中に落下したりしたときの内箱破断やネジのバラけが心配かなと思いました。

対象商品:
42513615
2017-01-19
用途:
カーテンレール
スズキ装備 様 (建設業・工事業)

3.5×30ではちょっとききが甘いし4.0×30ではいまいち使いずらい。これがちょうどいいかな。3.8があれば最高なんだけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする