※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フルストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
M9BW
一段目ストローク(mm)
100
注文コード
42522892
品番
RZQA32TN-200-100-M9BW3
参考基準価格(税別)
¥29,210
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
フルストローク・オートスイッチ種類・一段目ストローク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(3) 3ヶ付
フルストローク(mm)
200
一段目ストローク(mm)
100
CADデータダウンロード