電源電圧(V)AC110±10%(50/60Hz)
付属品-
仕様●ゼロ・スパン調整範囲:±20%fs(多回転トリマ)●冷接点補償温度:-5〜+55℃●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約400
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)117(H)×51(W)×126(D)
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.4%fs(23℃にて)
消費電力(電流)約4VA
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
機能絶縁、リニアライザ機能:有り(R熱電対の30%fs以下はリニアライズの範囲外)、バーンアウト機能:上方振切
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-
負荷抵抗(許容)750Ω以下
応答速度約200ms(0〜90%)
負荷変動-
温度特性±0.02%fs/℃
耐振動-
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗100kΩ以上
冷接点補償精度-
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号R熱電対:0〜1000℃
第1出力信号DC4〜20mA
応答時間(ms)200(0〜90%)