熱電対温度変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24±10% 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 注文コード42524056 品番WVP-RB-17B-3
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は電源電圧・耐電圧・絶縁抵抗など6965種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24±10% 付属品- 仕様●ゼロ・スパン調整範囲:±20%fs(多回転トリマ)●冷接点補償温度:-5〜+55℃●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約400 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)117(H)×51(W)×126(D) 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.4%fs(23℃にて) 消費電力(電流)約120mA ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 機能絶縁、リニアライザ機能:有り(R熱電対の30%fs以下はリニアライズの範囲外)、バーンアウト機能:上方振切 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温湿度範囲- 負荷抵抗(許容)3kΩ以下 応答速度約200ms(0〜90%) 負荷変動- 温度特性±0.02%fs/℃ 耐振動- 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗100kΩ以上 冷接点補償精度- 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号R熱電対:0〜1000℃ 第1出力信号DC1〜5mA 応答時間(ms)200(0〜90%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする