※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
16
10
12
16
ねじピッチ(mm)
1
0.7
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42529934
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧