S0716-5MO-C4 S Series(S0716) SMC 42542815 S0716-5MO-C4 S Series(S0716) SMC 42542815

S Series(S0716)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付) ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手 注文コード42542815 品番S0716-5MO-C4
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は電圧・リード線取出方法・ポート接続口径5種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付) ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手 切換方式(1)2位置シングル 使用流体空気 ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする