※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42544336 M2.3×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42544336

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42544336 品番 M2.3×12
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM2.3 山数32 長さ(mm)12 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.4/(最小)2.3 寸法r(mm)(最大)0.3 表面処理3価ブラック 頭部形状丸皿 寸法m(mm)2.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.6 寸法k+f(mm)1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする