モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42545212
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ねじ
タッピングねじ
その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4794:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります
ナベタッピンねじ
皿タッピンねじ
トラスタッピンねじ
皿小頭タッピンねじ
トラス小頭タッピンねじ
アプセットタッピンねじ
六角フランジタッピンねじ
ナベワッシャーヘッドタッピンねじ
バインドタッピンねじ
ブレジャータッピンねじ
その他タッピングネジ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品