ダイヤル式キーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551705 品番 NKB-D05
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×327 付属品キーホルダー50個(赤18個・青10個・黄10個・緑12個)シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm) 材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 質量(kg)2.6 ホルダー数50 収容数50個 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)223×105×327

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551687
2021-04-29
用途:
マンションのキー保管
不動産業

コンパクトで、上に取っ手があるので、持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする