コイントレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42553044 品番NC-401B
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

無機系抗菌剤使用。ソフトタッチのマット突起、材質を採用。すべり止め付(底面4ヵ所)。
非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用。硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適。抗菌仕様のコイントレー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体/ABS樹脂、マット/TPR樹脂 質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42553044
2020-05-25
用途:
即売会にて使用

諸先輩方の意見を参考に購入。
代金トラブルの未然防止に役立ってくれてます。

対象商品:
42553044
2020-06-03
用途:
お金の受け渡し
田中燃料株式会社 様 (卸売・小売業)

ごくごく普通です。可もなく不可も無く。想定通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする