WCB-E4530 両面コルクボード ナカバヤシ 42553367 WCB-E4530 両面コルクボード ナカバヤシ 42553367 WCB-E4530 両面コルクボード ナカバヤシ 42553367

両面コルクボード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42553367 品番 WCB-E4530
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
フレームの仕上げ高級感のある縁丸
メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。

外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)300 付属品押しピン(5本)、吊り下げ金具(2本)、吊り下げ紐(1本) 材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール 質量(g)180 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×15 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)15 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)420×270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42553385
2024-03-04
用途:
写真やメモ、ハガキを貼っておく場所として
その他業種

厚みもありしっかりとした枠組みと、ピンを刺しても貫通しない。

対象商品:
42553376
2020-05-28
用途:
店舗装飾

非常に軽く吊り下げや壁にもたせて利用しています。フレームの白木もプラではなく安価な感じがしない。

対象商品:
42553394
2020-03-05
用途:
学生マンションのリビングに掲示板の代わりに取付てみた。
バーシティハウス文京 様 (サービス業)

温度や、湿度等により反りが無いか心配です。
取り付けたばかりなので、分かりません。
両面が使える為、反りが無ければ、お得かも。

対象商品:
42553376
2019-02-04
用途:
掲示板として
その他業種

ちょうど良いサイズと、価格で満足しています。
今まで、黒板を利用していた場所に利用しています。
チョークの粉も気にすることなく利用しています。

対象商品:
42553376
2018-06-18
用途:
掲示板
有限会社テックス 様

価格が安いので購入しました
いま100均でもあるので安い方を検討します

対象商品:
42553385
2017-05-01
用途:
自宅用

子供のプリントや献立表用に。大きいのがうれしいです。

対象商品:
42553376
2020-05-19
用途:
事務机の整理
サービス業

品質は百均レベル。スチレンボードの表面に薄いコルクの皮が貼って
あるだけで、ピンの抜き差しに対する抵抗はほとんどありません。
枠部分は安い木材をサンディングして四隅を波釘で止めたものです。
塗装はされていません。値段以上に安っぽくてがっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする