クリップボードカバータイプ A4 2つ折り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード42555004 品番QBC-A4ED
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

壁などに吊り下げ可能カバーの開きを押さえます分別廃棄可能廃棄する際、マイナスドライバーを金具とボードの間に差しこんで取り外せます。
押すだけで簡単に開く金具を採用しています。シックで落ち着いたカラーコーディネイト。今までにない高品質なイメージを提案します。レバーの樹脂部はクリア透明で統一いたしました。

サイズA4 材質表紙:発泡PP、綴具:金属クリップ式綴具・分別廃棄可 ブラック 質量(g)290 タイプタテ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×235×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ボード厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする