ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
ハンディ・クリップボード
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42555013
品番
QB-A401-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
レッド
質量(g)
200
本体寸法(mm)
W225×H312×厚3
材質
表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
タイプ
タテ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合