ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
ハンディ・クリップボード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A4
色
バイオレット
注文コード
42555065
品番
QB-A401-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
色
バイオレット
質量(g)
200
本体寸法(mm)
W225×H312×厚3
材質
表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
タイプ
タテ