QB-A501-OR ハンディ・クリップボード ナカバヤシ タテタイプ 42555092

ハンディ・クリップボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA5 オレンジ 注文コード42555092 品番QB-A501-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る
サイズA5 オレンジ 質量(g)120 本体寸法(mm)W168×H230×厚3 材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式 タイプタテ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42555108
2018-04-19
用途:
伝票の一時ファイル用として

A5サイズを注文しました。B6でも良かったかなと思いますが、
黄色がひと際目立って書類に埋もれる心配がなく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする