ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ B3サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556142
品番
HUU-B3CB
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ご家庭でお子様が描いた絵等の作品を折り目を付けずに保存したい時に便利です。また、ビジネスシーンでのプレゼンテーション用ホルダーとしても最適です。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B3
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
400
寸法(縦×横)(mm)
560×400
収納寸法(mm)
用紙:545×380
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式