ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
プチ・クルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A7・S型
注文コード
42556246
品番
HCC-A7B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A7・S型
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm
質量(g)
25
収納枚数
カード20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×86×15
収納寸法(mm)
用紙:107×78
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
A7・上入れ・透明20枚・ポリプロピレン
製本
溶着式