ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
プチ・クルール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B7・E型
注文コード
42556264
品番
HCC-B7B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B7・E型
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm
質量(g)
40
収納枚数
EL判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
106×148×15
収納寸法(mm)
用紙:95×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
B7・横入れ・透明20枚・ポリプロピレン
製本
溶着式