ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
プチ・クルール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
セミA5・S型
注文コード
42556325
品番
HCC-CA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミA5・S型
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm
質量(g)
80
収納枚数
キャビネ判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
199×155×15
収納寸法(mm)
用紙:189×139
ポケット
セミA5・横入れ・透明20枚・ポリプロピレン
製本
溶着式