タップリクリアホルダーカード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42556386 品番SD-HCT-B8B
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

※一般的なトレーディングカード(タテ89×ヨコ63mm)が収納できます。
ゲ-ムカ-ドなどコレクションにピッタリのホルダー

収納枚数90枚(1ポケット2枚収納で最大180枚) 仕様透明スリップケース付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.6mm 質量(g)90 寸法(縦×横×厚さ)(mm)106×80×51(スリップケース込) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットカードサイズ・上入れ・透明90枚・ポリプロピレン 製本溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする