FSS-A4C-B 証書ファイルCタイプ スエードA4 ナカバヤシ 42557357

 

FSS-A4C-B 証書ファイルCタイプ スエードA4 ナカバヤシ 42557357
FSS-A4C-B 証書ファイルCタイプ スエードA4 ナカバヤシ 42557357
FSS-A4C-B 証書ファイルCタイプ スエードA4 ナカバヤシ 42557357

証書ファイルCタイプ スエードA4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード42557357品番FSS-A4C-B
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

布クロス(スエード調)/両面パッド入 1冊透明パック入
ニつ折りタイプ。1冊からお買い求めいただけるパック商品です。オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収めるのに便利です。また、飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。透明色のコーナーを後から貼付けるタイプをご用意。

サイズA4判タイプタテ型材質表紙クロス:布クロス(スエード調)、パッド:両面ウレタンパッド、見返紙:特殊紙(クリーム)、コーナー:塩化ビニール 8枚寸法(mm)210×305/440×305寸法(横×縦×厚さ)(mm)226×319×15グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする