曜日別特売
ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673

ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673
ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673
ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673
ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673
ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673
ノ-A405A-D ロジカル・エアーノート ビジネス ナカバヤシ 42557673

ロジカル・エアーノート ビジネス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
色(表紙)ブラック
内容量1冊注文コード42557673品番ノ-A405A-D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ふんわり軽いノートできました。
ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」
従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。

サイズA4罫幅(mm)7質量(g)320寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×8.5色(表紙)ブラック材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙枚数80A罫RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする