シンクノートA4タテ 方眼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42558032 品番 ノ-A406S-DB
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
サイズA4 材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2 質量(g)255 枚数40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4 方眼罫 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ・クロス貼り 罫色ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42558048
2024-02-08
用途:
記録用
教育・研究機関

5mmの薄い方眼罫線です。使いやすいです。糸閉じらしいので落冊もなさそうです。
購入前にどうしても中身を確認できなかったのですが、各ページ上部に2cmくらい方眼のない事由記載欄みたいなのがあります。これはこれで使い道はあるかと思いますが気になる方は1冊買ってみて様子を確認するのをお勧めします。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする