スイングロジカルWリングノート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42558206 品番 NW-A401WB
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

本文にガイドマークが付いてるからプリントが貼り易い!

サイズA4ワイド 罫幅(mm)6 行数42 枚数40 B罫 材質本文/上質紙、表紙/コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42558197
2023-04-11
用途:
メモ帳がわり、スケジュール表にも、用途がたくさんあり、最高です。

とても使いやすいノートです。夫婦で使っています。これまでのノートで一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする