ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
スイングロジカルWリングノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
罫
ロジカルA罫
注文コード
42558215
品番
NW-B501A
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
罫
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・40枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
192
枚数
40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/182×257×4
行数
30
罫
ロジカルA罫
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024