ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルWリングノートPP表紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42558416
品番
NW-B506-B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・80枚、表紙:透明ポリプロピレンシート
質量(g)
325
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/182×257×9
行数
30
枚数
80
罫
ロジカルA罫
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
ブルー