ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルWリングノートPP表紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
注文コード
42558468
品番
NW-A507-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・26行・80枚、表紙:透明ポリプロピレンシート
質量(g)
213
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/148×210×9
行数
26
枚数
80
罫
ロジカルA罫
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
イエロー