ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルWリングノートPP表紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42558522
品番
NW-A708-P
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
サイズ
A7
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・15行・80枚、表紙:オモテ/透明ポリプロピレンシート、ウラ/ボール紙
質量(g)
106
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/74×105×9
行数
15
枚数
80
罫
ロジカルB罫
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
ピンク