ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルWリングノートPP表紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A7
注文コード
42558547
品番
NW-A708-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A7
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・15行・80枚、表紙:オモテ/透明ポリプロピレンシート、ウラ/ボール紙
質量(g)
106
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/74×105×9
行数
15
枚数
80
罫
ロジカルB罫
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
イエロー