ロジカルTODAYノートA5スリム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42558888 品番NW-SA501-1
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。

サイズA5スリム 材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート 質量(g)140 枚数50 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42558888
2022-02-04
用途:
スケジュールの記録、作業記録、メモ
製造業

手軽にメモやアクションリストを書くために使っています。付箋を貼り付けることもあるので、次第に分厚くなりますが、手頃なサイズで広げやすく、重宝しています。手軽に利用できるのがいいですね。

対象商品:
42558888
2019-03-24
用途:
毎日のスケジュール管理に使用
教育・研究機関

スケジュール管理は手帳でも行っていますが、こちらは日々の行動管理ができます。時間枠でスケジュールを管理できることや、その日に行うべき内容など忘れないように書き込みができます。その日にあったことをメモすることで、振り返りもできとても重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする