ロジカル打ち合わせノートA5スリム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42558897 品番NW-SA501-2
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。直感的に体裁を整えることができるので、打ち合わせのスピード感を損なわずにメモが取れます。

サイズA5スリム 材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート 質量(g)140 枚数50 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42558897
2017-03-24
用途:
打ち合わせ用
株式会社ハトデン 様

ダイアリーと違ってカレンダー機能がないので
年度をまたいで長く使える。
ページがシンプルでいい。
方眼の罫線が使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする