ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
クロスラインノートB5 5冊パック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
42559247
品番
ノ-B502B-5P
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
きれいに記入、読みやすい。3 つの特長で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「クロスラインノート」
サイズ
セミB5
材質
本文:上質紙・64g/m
2
・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
530
枚数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×16
行数
35
罫
B罫
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ