ノート B5

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズセミB5 枚数40 注文コード42559274 品番ノ-405-A
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はサイズ・枚数など6種類から選べます 他の種類を見る

とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。

サイズセミB5 枚数40 A罫 寸法(縦×横)(mm)252×179 行数30 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
無線綴じではないノート

無線綴じばかりになってしまったノート界隈において、線で綴じられている非常に稀なノートです。Swingブランドのこの表紙、懐かしいです。使い勝手は言わずもがなです。

対象商品:
42559265
2021-09-28
用途:
日々いろいろなことに
有限会社 北川産業 様 (飲食業)

この紐で綴じてあるタイプのノートがなかなか売ってません。これからも取り扱いお願いします。

対象商品:
42559292
2017-09-02
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち歩いて使うことが多く、普通のノートではバラけてしまうため糸綴じの丈夫なノートが良い。

対象商品:
42559292
2018-01-10
用途:
作業記録用
自動車・二輪車・自転車関連業

糸綴じの丈夫なノートが良いので使用していた。商品には満足していたが、50枚が取扱終了になってしまい、代替商品も無いので、他所で探さなければならなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする