ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
実用ノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
罫
B罫
注文コード
42559502
品番
SD-ノ-306B-5PG
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
罫・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
とっても丈夫な糸綴じノート
同色パック
スタンダードな本文罫
日本製
本文は64g/m
2
サイズ
セミB5
材質
本文:上質紙・A罫(7mm)・30行・30枚、上質紙・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
530
枚数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
行数
35
罫
B罫
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス