実用ノート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 A罫 注文コード42559518 品番SD-ノ-306A-10PB
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥911
販売価格(税別)
828
この商品は罫・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

とっても丈夫な糸綴じノート
同色パック
スタンダードな本文罫
日本製
本文は64g/m2

サイズセミB5 材質本文:上質紙・A罫(7mm)・30行・30枚、上質紙・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙 質量(g)1060 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×30 行数30 A罫 罫幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする