ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 単語カード
単語カード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42560288
品番
NT-101-1Dセット
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
70×30×約20
質量(g)
32
材質
表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)
製本
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応