ノS-106-2 ロジカル・エアーノート(リラックマ) ナカバヤシ 42560875

ロジカル・エアーノート(リラックマ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42560875 品番ノS-106-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり軽いノートできました。
ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」
従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。

サイズセミB5 ブラック 罫幅(mm)6.5 行数32 材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙 質量(g)96 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 パリのいちご 製本糸綴じ背クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする