ナカバヤシ
ナカバヤシの 伝票・帳簿・記録帳
ナカバヤシの ビジネスフォーム
ナカバヤシの 履歴書
履歴書B5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42561234
品番
ヨR-B5
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
裏面には、入学・卒業が一目でわかる早見表が印刷されています。写真が簡単に貼り位置サイズにカットできます。
写真貼り付け用シール4枚付
仕様
内側印刷封筒(のり付)3枚(印刷入り2枚/無地1枚)
サイズ
B5
質量(g)
55
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
364×257(2つ折り・4枚入)
RoHS指令(10物質対応)
対応