ナカバヤシ
ナカバヤシの 伝票・帳簿・記録帳
ナカバヤシの 帳簿/記録帳
大きめ住所録 バインダー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42561365
品番
A-30
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
自由に差しかえできる、バインダータイプ
サイズ
B5
材質
材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚400名記入・26穴、表紙:ポリプロピレン・26穴バインダー式
質量(g)
370
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
表紙:216×275×20、本文:182×257
RoHS指令(10物質対応)
対応