ナカバヤシ
ナカバヤシの 伝票・帳簿・記録帳
ナカバヤシの 帳簿/記録帳
住所録 替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42561426
品番
AR-21
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サイズ
A5
材質
本文:上質紙・40枚・800名記入・20穴
質量(g)
130
寸法(横×縦)(mm)
148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応