ナカバヤシ
ナカバヤシの 伝票・帳簿・記録帳
ナカバヤシの 帳簿/記録帳
備忘録 A5 バインダー式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42561435
品番
A-33
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
サイズ
A5
材質
材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚、表紙:ポリプロピレン・20穴バインダー式
質量(g)
260
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
表紙:180×225×20、本文:148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応