※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42561976
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧