※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562457 M5×15 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562457

(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42562457 品番 M5×15
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼びM5 長さ(mm)15 頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.97/(最小)4.84 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 寸法dk(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42562572
2024-02-08
用途:
ベランダdyi
製造業

この商品は思った通りの商品で金額的に丁度良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする