ナカバヤシ
ナカバヤシの 物品棚/収納用品
ナカバヤシの 小物収納箱(パーツケース)
ナカバヤシの パーツケース
キャパティコマゴマケース クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42563386
品番
KGC-401C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
生活のいろいろなシーンでこまごました物をまとめてかたづけるポケットタイプの収納ケースです。弧を描いて開閉するポケットは開口部が広く、収納物の出し入れがしやすい設計。ポケットごと取り出すこともできます。
仕様
ウレタンパッド付
材質
スチロール樹脂
色
クリア
外寸(mm)
W450×D155×H165
内寸(mm)
W95×D105×H95
仕切板
3
仕切数(個)
4
仕切り
あり
アズワン品番
1-4943-02
RoHS指令(10物質対応)
対応