カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの ポケットルーペ
最高級ルーペ カリナンPRO-10倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42564515
品番
R2450
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色収差、歪曲収差などを充分に補正したレンズ設計。
レンズによる色付き防止のため、分光透過率の優れた光学レンズを使用。
レンズはコーティングなしの完全対称型の三枚貼り合わせを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
18
付属品
ケース、ネックストラップ
仕様
三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
43(最長79)×24
解像力
67本/mm以上