実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42564698 品番SPZ-50FT15-260(MS55721526)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥264,000
総合倍率6.7〜50倍 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)4(ベース) 形式双眼ズーム 本体質量(kg)5.8 フィルター取付径M49 作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離) 照明(落射)15W丸型蛍光灯<50/60Hz切換式>、(透過)5WU型蛍光灯 ベース寸法(mm)180×266(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52〜75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDHW10x、10x視野数(23) 対物レンズ0.67〜5x(ズーム比7.5) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)155 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 実視野(Φmm)34.3〜4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする